ABB SPA - ABBTM1012 TM10 4-8-12V TRASFORMATORE 10VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 4 V
Corrente secondaria 1 - 2.5 A
Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli
Tensione secondaria 2 - 8 V
Confezione
1 PZ
EAN
8012542287155
Codice prodotto
ABBTM1012
Cod. produttore
TM1012
Produttore
ABB
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
4 V
Corrente secondaria 1:
2.5 A
Tipo di trasformatore:
Trasformatore standard per campanelli
Tensione secondaria 2:
8 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Corrente secondaria 2:
1.25 A
Corrente max. di uscita:
2.5 A
Montaggio superficiale:
no
Potenza max. di uscita:
10 W
Tensione secondaria 3:
12 V
Installabile a incasso:
no
Max. dissipazione di potenza:
4 W
Corrente secondaria 3:
0.83 A
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
35 mm
Lunghezza:
65 mm
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Altezza:
85 mm
Protezione termica:
no
Protezione corto-circuito:
sì