ABB SPA - ABBSVNV-P167GT Raccordo DN17 PG16 PA6 GR IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 20 mm
Grado di protezione (IP) - Altri
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - PG16
Confezione
50 PZ
EAN
7630030273162
Codice prodotto
ABBSVNV-P167GT
Cod. produttore
SVNV-P167GT
Produttore
ABB
Diametro nominale:
20 mm
Grado di protezione (IP):
Altri
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
PG16
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Altri
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Grigio
Materiale:
PA (Poliammide)


