pagina iniziale

ABB SPA - ABBSVND-P488GT RACCORDO DN48 PG48 PA6 GR IP66

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBSVND-P488GT RACCORDO DN48 PG48 PA6 GR IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 50 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura interna

  • Dimensione della filettatura - PG48

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7630030274183

Codice prodotto

ABBSVND-P488GT

Cod. produttore

SVND-P488GT

Produttore

ABB

Diametro nominale:

50 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura interna

Dimensione della filettatura:

PG48

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

A scatto / Aggancio

Tipo di filettatura:

Altri

Lunghezza complessiva:

66.5 mm

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Grigio

Lunghezza della filettatura:

13 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

no

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

RACCORDO DN48 PG48 PA6 GR IP66