ABB SPA - ABBSVN4-M40.20 Guarniz. piatta M40 IP68 BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 55 mm
Diametro interno - 40 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1.5 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione - 40
Confezione
20 PZ
EAN
7630030274916
Codice prodotto
ABBSVN4-M40.20
Cod. produttore
SVN4-M40.20
Produttore
ABB
Diametro esterno:
55 mm
Diametro interno:
40 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1.5 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
40
GUARNIZ. PIATTA M40 IP68 BL


