pagina iniziale

ABB SPA - ABBSRPE-6-9 SPIRALINA D.6MM 10M WH

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBSRPE-6-9 SPIRALINA D.6MM 10M WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guaina spiralata

  • Diametro nominale - 6 mm

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 4...50 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363174585

Codice prodotto

ABBSRPE-6-9

Cod. produttore

SRPE-6-9

Produttore

ABB

Modello:

Guaina spiralata

Diametro nominale:

6 mm

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

4...50 mm

Trasparente:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Privo di alogeni:

no

Temperatura di esercizio:

-30...80 °C

Comportamento al fuoco:

Secondo UL94 HB

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Larghezza filamento spirale:

7 mm

Spessore della parete:

0.5 mm

SPIRALINA D.6MM 10M WH