ABB SPA - ABBSRPE-19-0 SPIRALINA D.19MM 10M BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guaina spiralata
Diametro nominale - 19 mm
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Diametro del fascio - 15...100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5414363174707
Codice prodotto
ABBSRPE-19-0
Cod. produttore
SRPE-19-0
Produttore
ABB
Modello:
Guaina spiralata
Diametro nominale:
19 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Diametro del fascio:
15...100 mm
Trasparente:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Privo di alogeni:
no
Temperatura di esercizio:
-30...80 °C
Comportamento al fuoco:
Secondo UL94 HB
Qualità del materiale:
PE (polietilene)
Larghezza filamento spirale:
18.2 mm
Spessore della parete:
1.3 mm


