ABB SPA - ABBSPLHC20/25M Guaina acc.zinc.riv.TPE NC20 BK -65/+165

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 15.9 mm
Diametro esterno - 21.1 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Diametro nominale - 20 mm
Confezione
25 M
EAN
5020963005824
Codice prodotto
ABBSPLHC20/25M
Cod. produttore
SPLHC20/25M
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
15.9 mm
Diametro esterno:
21.1 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Diametro nominale:
20 mm
Raggio di curvatura, statico:
80 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Altri
Colore:
Nero
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-65...135 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Superficie:
Altri
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Peso:
0.4 kg/m
Resistenza al carico sospeso:
850 N
Caratteristiche elettriche:
Non specificato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no