ABB SPA - ABBSPL25/M25/SAM Racc. guaina NC25 M25 AISI 316L


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con ghiera filettata girevole - sì
Monopezzo - sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina - no
Approvazione CSA in combinazione con guaina - no
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL - sì
Confezione
1 PZ
EAN
5020963803895
Codice prodotto
ABBSPL25/M25/SAM
Cod. produttore
SPL25/M25/SAM
Produttore
ABB
Con ghiera filettata girevole:
sì
Monopezzo:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
sì
Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:
no