ABB SPA - ABBSPL25/50M Guaina met.riv. PVC oil res.NC25 BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 21 mm
Diametro esterno - 26.4 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Diametro nominale - 25 mm
Confezione
50 M
EAN
5020963000324
Codice prodotto
ABBSPL25/50M
Cod. produttore
SPL25/50M
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
21 mm
Diametro esterno:
26.4 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Diametro nominale:
25 mm
Raggio di curvatura, statico:
110 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Nero
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-5...105 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
3/4 pollice
Superficie:
Altri
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Peso:
0.353 kg/m
Resistenza al carico sospeso:
850 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà isolanti
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no