pagina iniziale

ABB SPA - ABBSPL20/M20/M RACC.DIRITTO NC20 M20 OTT.NICH.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBSPL20/M20/M RACC.DIRITTO NC20 M20 OTT.NICH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione della filettatura - M20x1.5

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5020963002830

Codice prodotto

ABBSPL20/M20/M

Cod. produttore

SPL20/M20/M

Produttore

ABB

Diametro nominale:

20 mm

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione della filettatura:

M20x1.5

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

14.3 mm

Diametro esterno massimo:

20 mm

Lunghezza della filettatura:

12.5 mm

Lunghezza complessiva:

34.5 mm

Altezza complessiva:

38.5 mm

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

no

Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:

no

Temperatura di esercizio:

-65...150 °C

RACC.DIRITTO NC20 M20 OTT.NICH.