ABB SPA - ABBSPL16/10M Guaina met.riv. PVC oil res.NC16 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 12.5 mm
Diametro esterno - 17.8 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Diametro nominale - 16 mm
Confezione
10 M
EAN
5020963001314
Codice prodotto
ABBSPL16/10M
Cod. produttore
SPL16/10M
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
12.5 mm
Diametro esterno:
17.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Diametro nominale:
16 mm
Raggio di curvatura, statico:
50 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Nero
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-20...105 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
3/8 pollice
Superficie:
Altri
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Peso:
0.221 kg/m
Resistenza al carico sospeso:
850 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà isolanti
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no


