ABB SPA - ABBSP16/M16/B RACC.DIR.GIR. NC16 M16 OTT.NICH.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione della filettatura - M16x1.5
Con ghiera filettata girevole - no
Confezione
10 PZ
EAN
5020963000492
Codice prodotto
ABBSP16/M16/B
Cod. produttore
SP16/M16/B
Produttore
ABB
Diametro nominale:
16 mm
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione della filettatura:
M16x1.5
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
no
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Lunghezza della filettatura:
8.3 mm
Lunghezza complessiva:
31.6 mm
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
no
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
no
Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:
no
Temperatura di esercizio:
-50...350 °C