ABB SPA - ABBSN201-IH CONTATTO AUSILIARIO 1NA+1NC - INTERFACCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 1
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012542104858
Codice prodotto
ABBSN201-IH
Cod. produttore
SN201-IH
Produttore
ABB
Numero di contatti NO:
0
Installabile su dispositivo di tipo:
Interruttore automatico
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
9
Numero di contatti di segnalazione:
0
Con funzione di autotest per dispersione verso terra:
no
Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:
45 A
Funzione:
Contatto di segnalazione
Tipo di tensione:
AC / DC


