ABB SPA - ABBSL0800 STRUTT. DI FONDO 800X600X165MM (HXLXP)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 800 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 165 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015646618405
Codice prodotto
ABBSL0800
Cod. produttore
SL0800
Produttore
ABB
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
800 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
165 mm
Larghezza in numero di moduli:
24
Modello coperchio:
Nessuno
Tipo di copertura:
Opzionale
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP43
Con serratura:
sì
Corrente nominale (In):
400 A
Numero di moduli:
96
Adatto per uso all'esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Numero di righe:
3
Profondità di incasso:
165 mm
Profondità interna:
154 mm
Struttura espandibile:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
Spessore materiale scatola:
1.2 mm
Spessore materiale porta/coperchio:
1.5 mm
Classe di protezione:
I
Numero RAL:
7035
Adatto per protezione antifulmini:
sì
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
1
Superficie:
Verniciatura a polveri
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no


