pagina iniziale

ABB SPA - ABBSGB-36 Fasc. fiss. guaina DN36 acc.zinc.+EPDM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBSGB-36 Fasc. fiss. guaina DN36  acc.zinc.+EPDM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 40...40 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Chiuso - no

  • Colore - Nero

Confezione

  • 20 PZ

EAN

7630030280047

Codice prodotto

ABBSGB-36

Cod. produttore

SGB-36

Produttore

ABB

Adatto per tubi di diametro:

40...40 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Chiuso:

no

Colore:

Nero

FASC. FISS. GUAINA DN36 ACC.ZINC. EPDM