ABB SPA - ABBSCG-M325 Pressacavo M32 18-25 AISI 316L f.9mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 18...25 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
10 PZ
EAN
5415022429640
Codice prodotto
ABBSCG-M325
Cod. produttore
SCG-M325
Produttore
ABB
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
18...25 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
32
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Modello:
Lineare
Passo della filettatura:
1.5 mm
Superficie:
Non trattato
Temperatura di esercizio:
-20...100 °C