ABB SPA - ABBSCG-M254 PRESSACAVO M25 13-18 AISI 316L F.8MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 13...18 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
10 PZ
EAN
5415022430394
Codice prodotto
ABBSCG-M254
Cod. produttore
SCG-M254
Produttore
ABB
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
13...18 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
25
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Modello:
Lineare
Passo della filettatura:
1.5 mm
Superficie:
Non trattato
Temperatura di esercizio:
-20...100 °C