pagina iniziale

ABB SPA - ABBSCG-M252 Pressacavo M25 9-16 AISI 316L f.8mm

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBSCG-M252 Pressacavo M25 9-16 AISI 316L f.8mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 9...16 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 30 PZ

EAN

5415022429510

Codice prodotto

ABBSCG-M252

Cod. produttore

SCG-M252

Produttore

ABB

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

9...16 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

25

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Modello:

Lineare

Passo della filettatura:

1.5 mm

Superficie:

Non trattato

Temperatura di esercizio:

-20...100 °C

PRESSACAVO M25 9-16 AISI 316L F.8MM