ABB SPA - ABBSCG-M203 PRESSACAVO M20 10-14 AISI 316L F.8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 8 mm
Per diametro cavo - 10...14 mm
Confezione
10 PZ
EAN
5415022429473
Codice prodotto
ABBSCG-M203
Cod. produttore
SCG-M203
Produttore
ABB
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
20
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Per diametro cavo:
10...14 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 316 (A4)
Protezione della superficie:
Non trattato
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Diritto
Temperatura di impiego:
-20...100 °C