ABB SPA - ABBS802PVSD32 S802PV-SD32INTERRUTTORE DI MANOVRA/SEZIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione come interruttore principale - sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - no
Esecuzione come interruttore di sicurezza - no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no
Esecuzione come invertitore - no
Confezione
1 PZ
EAN
7612271471958
Codice prodotto
ABBS802PVSD32
Cod. produttore
S802PVSD32
Produttore
ABB
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di interruttori:
8500
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
0 V
Tensione d'esercizio nominale:
800...800 V
Corrente nominale permanente Iu:
32 A
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
1.5 kA
Numero di poli:
4
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
sì
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Adatto per fissaggio frontale centrale:
sì
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per costruzione intermedia:
sì
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Tipologia di azionamento:
Manetta
Bloccabile:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento a connettore piatto
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Grado di protezione (NEMA):
Altro


