ABB SPA - ABBS802PVSD125 S802PV-SD125INTERRUTTORE DI MANOVRA/SEZIONA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A
Numero di poli - 4
Versione come interruttore generale - sì
Colore dell'elemento di comando - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
7612271471972
Codice prodotto
ABBS802PVSD125
Cod. produttore
S802PVSD125
Produttore
ABB
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu:
125 A
Numero di poli:
4
Versione come interruttore generale:
sì
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
no
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Tensione nominale di esercizio:
800...800 V
Interbloccabile:
no
Versione inverter:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Adatto al montaggio frontale su perno centrale:
sì
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
no
Numero di interruttori:
7000
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
0 V
Idoneo per il montaggio intermedio:
sì
Sganciatore di tensione opzionale:
sì
Motorizzazione opzionale:
no
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
1.5 kA
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione Faston
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Motorizzazione integrata:
no