pagina iniziale

ABB SPA - ABBS802LINK125 S802-LINK125 - CONNETTORE 2P CON DISSIP

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBS802LINK125 S802-LINK125  - CONNETTORE 2P CON DISSIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 125 A

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 23.5 mm

  • Altezza - 28.5 mm

  • Lunghezza - 41 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612271419103

Codice prodotto

ABBS802LINK125

Cod. produttore

S802LINK125

Produttore

ABB

Corrente nominale In:

125 A

Modello:

Altri

Larghezza:

23.5 mm

Altezza:

28.5 mm

Lunghezza:

41 mm

Flessibile:

no

S802-LINK125 - CONNETTORE 2P CON DISSIPA PER ARMADI