pagina iniziale

ABB SPA - ABBS32/25M Guaina non riv. NC32 acciaio zincato

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBS32/25M Guaina non riv. NC32  acciaio zincato

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 28.1 mm

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Diametro nominale - 32 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

5020963001437

Codice prodotto

ABBS32/25M

Cod. produttore

S32/25M

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

28.1 mm

Diametro esterno:

32 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Diametro nominale:

32 mm

Raggio di curvatura, statico:

60 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

Non rivestito

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-45...250 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Resistenza alla compressione:

1250 N

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Superficie:

Altri

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Resistenza alla trazione:

1000 N

Peso:

0.46 kg/m

Resistenza al carico sospeso:

850 N

Caratteristiche elettriche:

Non specificato

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione FI:

no

Approvazione UL:

no

Guaina metallica ABB - serie/ modello ABBS32/25M - - GUAINA NON RIV. NC32 ACCIAIO ZINCATO