ABB SPA - ABBS25/25M Guaina non riv. NC25 acciaio zincato


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Diametro interno - 21.4 mm 
- Diametro esterno - 25 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP40 
- Diametro nominale - 25 mm 
Confezione
- 25 M 
EAN
5020963000607
Codice prodotto
ABBS25/25M
Cod. produttore
S25/25M
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
21.4 mm
Diametro esterno:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Diametro nominale:
25 mm
Raggio di curvatura, statico:
55 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Non rivestito
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-45...250 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
3/4 pollice
Superficie:
Altri
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Peso:
0.28 kg/m
Resistenza al carico sospeso:
850 N
Caratteristiche elettriche:
Non specificato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no


