pagina iniziale

ABB SPA - ABBRKS-12 Boccola di finitura DN12 PA6 BK

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBRKS-12 Boccola di finitura DN12  PA6 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per tubi di diametro nominale - 19 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - A innesto

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

7630030263132

Codice prodotto

ABBRKS-12

Cod. produttore

RKS-12

Produttore

ABB

Materiale:

Plastica

Per tubi di diametro nominale:

19 mm

Superficie:

Non trattato

Modello:

A innesto

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Altri

Superficie lucida:

no

BOCCOLA DI FINITURA DN12 PA6 BK