ABB SPA - ABBRI230 RI-230 RONZATORE MODULARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Adatto per montaggio modulare - sì
Montaggio superficiale - no
Installabile a incasso - no
Max. dissipazione di potenza - 6 W
Confezione
12 PZ
EAN
8012542323358
Codice prodotto
ABBRI230
Cod. produttore
RI230
Produttore
ABB
Tensione primaria:
230 V
Adatto per montaggio modulare:
sì
Montaggio superficiale:
no
Installabile a incasso:
no
Max. dissipazione di potenza:
6 W
Larghezza in numero di moduli:
1
Larghezza:
18 mm
Lunghezza:
60 mm
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Altezza:
87.5 mm
Protezione termica:
no
Protezione corto-circuito:
no


