pagina iniziale

ABB SPA - ABBRI12 RI-12 RONZATORE MODULARE

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBRI12 RI-12 RONZATORE MODULARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 12 V

  • Adatto per montaggio modulare -

  • Montaggio superficiale - no

  • Installabile a incasso - no

  • Max. dissipazione di potenza - 4 W

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8012542323457

Codice prodotto

ABBRI12

Cod. produttore

RI12

Produttore

ABB

Tensione primaria:

12 V

Adatto per montaggio modulare:

Montaggio superficiale:

no

Installabile a incasso:

no

Max. dissipazione di potenza:

4 W

Larghezza in numero di moduli:

1

Larghezza:

18 mm

Lunghezza:

60 mm

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Altezza:

87.5 mm

Protezione termica:

no

Protezione corto-circuito:

no

RI-12 RONZATORE MODULARE