ABB SPA - ABBQT0163000 SPEEL IP43-SPEEM IP55 P.CIECO+DIN300X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 300 mm
Numero di guide DIN - 1
Larghezza - 600 mm
Numero di moduli per guida DIN - 25
Distanza tra righe - 300 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
System Pro E Energy
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
5411815230097
Codice prodotto
ABBQT0163000
Cod. produttore
QT0163000
Produttore
ABB
Altezza:
300 mm
Numero di guide DIN:
1
Larghezza:
600 mm
Numero di moduli per guida DIN:
25
Distanza tra righe:
300 mm
Profondità:
155 mm
Struttura espandibile:
sì
Con barre di alimentazione:
no
SPEEL IP43-SPEEM IP55 P.CIECO DIN300X600


