ABB SPA - ABBQS8V835HM SPEEL IP43-SPEEM IP55 OT800 3/4P350X800V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Altezza - 350 mm
Numero di interruttori - 1
Corrente nominale di esercizio - 800 A
Larghezza - 730 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
System Pro E Energy
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
5411815231063
Codice prodotto
ABBQS8V835HM
Cod. produttore
QS8V835HM
Produttore
ABB
Numero di poli:
4
Altezza:
350 mm
Numero di interruttori:
1
Corrente nominale di esercizio:
800 A
Larghezza:
730 mm
Adatto per interruttore sezionatore:
sì
Profondità:
230 mm
Con copertura:
sì
Coperchio in plastica:
no
Con interruttore-sezionatore:
no
Adatto per interruttore di potenza:
no
Con interruttore di potenza:
no
Con terminali di distribuzione:
no


