pagina iniziale

ABB SPA - ABBQS4V835HL SPEEL IP43-SPEEM IP55 OT400 3/4P350X800V

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBQS4V835HL SPEEL IP43-SPEEM IP55 OT400 3/4P350X800V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Altezza - 350 mm

  • Numero di interruttori - 1

  • Corrente nominale di esercizio - 400 A

  • Larghezza - 730 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

5411815231001

Codice prodotto

ABBQS4V835HL

Cod. produttore

QS4V835HL

Produttore

ABB

Numero di poli:

4

Altezza:

350 mm

Numero di interruttori:

1

Corrente nominale di esercizio:

400 A

Larghezza:

730 mm

Adatto per interruttore sezionatore:

Profondità:

230 mm

Con copertura:

Coperchio in plastica:

no

Con interruttore-sezionatore:

no

Adatto per interruttore di potenza:

no

Con interruttore di potenza:

no

Con terminali di distribuzione:

no

Modulo con interruttori non automatici per quadri di distribuzione ABB - serie/ modello ABBQS4V835HL - System Pro E Energy - SPEEL IP43-SPEEM IP55 OT400 3 4P350X800V