ABB SPA - ABBQRV2F3010 SPEEL IP43-SPEEM IP55 B.PIAT.30X10 2000V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Altezza - 500 mm
Lunghezza - 25 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
System Pro E Energy
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
5411815233067
Codice prodotto
ABBQRV2F3010
Cod. produttore
QRV2F3010
Produttore
ABB
Larghezza:
100 mm
Altezza:
500 mm
Lunghezza:
25 mm
Barra di rame ABB - serie/ modello ABBQRV2F3010 - System Pro E Energy - SPEEL IP43-SPEEM IP55 B.PIAT.30X10 2000V


