pagina iniziale

ABB SPA - ABBQRV2F2010 SPEEL IP43-SPEEM IP55 B.PIAT.20X10 2000V

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBQRV2F2010 SPEEL IP43-SPEEM IP55 B.PIAT.20X10 2000V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 500 mm

  • Lunghezza - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

5411815233043

Codice prodotto

ABBQRV2F2010

Cod. produttore

QRV2F2010

Produttore

ABB

Larghezza:

100 mm

Altezza:

500 mm

Lunghezza:

25 mm

Barra di rame ABB - serie/ modello ABBQRV2F2010 - System Pro E Energy - SPEEL IP43-SPEEM IP55 B.PIAT.20X10 2000V