ABB SPA - ABBQRV2F2005 SPEEL IP43-SPEEM IP55 B.PIAT.20X5 2000V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Altezza - 500 mm
Lunghezza - 25 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
System Pro E Energy
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
5411815233036
Codice prodotto
ABBQRV2F2005
Cod. produttore
QRV2F2005
Produttore
ABB
Larghezza:
100 mm
Altezza:
500 mm
Lunghezza:
25 mm
Barra di rame ABB - serie/ modello ABBQRV2F2005 - System Pro E Energy - SPEEL IP43-SPEEM IP55 B.PIAT.20X5 2000V