ABB SPA - ABBQL4V66000 COMBI KIT TRUONE OXB200-250-315-400 600X


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Altezza - 350 mm
Numero di interruttori - 1
Corrente nominale di esercizio - 400 A
Larghezza - 298 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
System Pro E Energy
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
5411815233210
Codice prodotto
ABBQL4V66000
Cod. produttore
QL4V66000
Produttore
ABB
Numero di poli:
4
Altezza:
350 mm
Numero di interruttori:
1
Corrente nominale di esercizio:
400 A
Larghezza:
298 mm
Adatto per interruttore sezionatore:
sì
Profondità:
230 mm
Con copertura:
sì
Coperchio in plastica:
no
Con interruttore-sezionatore:
no
Adatto per interruttore di potenza:
no
Con interruttore di potenza:
no
Con terminali di distribuzione:
no