ABB SPA - ABBQCS163001 SPEEL IP43-SPEEM IP55 PAN.MOD.1F 300X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Altezza - 300 mm
Larghezza - 514 mm
Colore - Grigio
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
System Pro E Energy
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
5411815229862
Codice prodotto
ABBQCS163001
Cod. produttore
QCS163001
Produttore
ABB
Numero di righe:
1
Altezza:
300 mm
Larghezza:
514 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Trasparente:
no
Incernierato:
no
Grado di protezione (IP):
IP2XC
Chiusura a scatto:
sì
Profondità:
173 mm
SPEEL IP43-SPEEM IP55 PAN.MOD.1F 300X600


