pagina iniziale

ABB SPA - ABBQCS141501 SPEEL IP43-SPEEM IP55 PAN.MOD.1F 150X400

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBQCS141501 SPEEL IP43-SPEEM IP55 PAN.MOD.1F 150X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Altezza - 150 mm

  • Larghezza - 298 mm

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

5411815229824

Codice prodotto

ABBQCS141501

Cod. produttore

QCS141501

Produttore

ABB

Numero di righe:

1

Altezza:

150 mm

Larghezza:

298 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Trasparente:

no

Incernierato:

no

Grado di protezione (IP):

IP2XC

Chiusura a scatto:

Profondità:

173 mm

Copertura per quadri di distribuzione ABB - serie/ modello ABBQCS141501 - System Pro E Energy - SPEEL IP43-SPEEM IP55 PAN.MOD.1F 150X400