ABB SPA - ABBQCM981500 COMBI PANNELLO STRUMENTI 96X96 150X800MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 150 mm
Larghezza - 730 mm
Colore - Grigio
Materiale - Acciaio
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
System Pro E Energy
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
5411815231339
Codice prodotto
ABBQCM981500
Cod. produttore
QCM981500
Produttore
ABB
Altezza:
150 mm
Larghezza:
730 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Acciaio
Trasparente:
no
Incernierato:
no
Grado di protezione (IP):
IP2XC
Chiusura a scatto:
sì
Profondità:
173 mm
Copertura per quadri di distribuzione ABB - serie/ modello ABBQCM981500 - System Pro E Energy - SPEEL IP43-SPEEM IP55 P.ST 96X96 150X800