ABB SPA - ABBQB4V63000 SPEEL IP43-SPEEM IP55 XT4 3/4P 300X600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Altezza - 300 mm
Numero di interruttori - 1
Corrente nominale di esercizio - 250 A
Larghezza - 514 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
System Pro E Energy
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
5411815230240
Codice prodotto
ABBQB4V63000
Cod. produttore
QB4V63000
Produttore
ABB
Numero di poli:
4
Altezza:
300 mm
Numero di interruttori:
1
Corrente nominale di esercizio:
250 A
Larghezza:
514 mm
Adatto per interruttore sezionatore:
no
Profondità:
230 mm
Con copertura:
sì
Coperchio in plastica:
no
Con interruttore-sezionatore:
no
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Con interruttore di potenza:
no
Con terminali di distribuzione:
sì


