ABB SPA - ABBQAW0010P2 SPEEL IP43-SPEEM IP55 SUP.UNIV.INST.O 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di montaggio
Larghezza - 15 mm
Altezza - 50 mm
Profondità - 2 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
System Pro E Energy
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
5411815231865
Codice prodotto
ABBQAW0010P2
Cod. produttore
QAW0010P2
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di montaggio
Larghezza:
15 mm
Altezza:
50 mm
Profondità:
2 mm
SPEEL IP43-SPEEM IP55 SUP.UNIV.INST.O 2P DI MONTAGGIO PER ARMADI




