pagina iniziale

ABB SPA - ABBQ855S008 SPEE M 2 PANNELLI LATERALI H=800MM IP55

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Materiale - Acciaio

  • Profondità per installazione dell'armadio - 250 mm

  • Altezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3800161600968

Codice prodotto

ABBQ855S008

Cod. produttore

Q855S008

Produttore

ABB

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Materiale:

Acciaio

Profondità per installazione dell'armadio:

250 mm

Altezza:

800 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

SPEEM IP55 PANNELLI LATERALI H 800