ABB SPA - ABBQ855P601 SPEEL IP43-SPEEM IP55 ZOCCOLO 100X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo completo
Materiale - Acciaio
Larghezza - 602 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 231 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
System Pro E Energy
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
5411815219658
Codice prodotto
ABBQ855P601
Cod. produttore
Q855P601
Produttore
ABB
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
602 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
231 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Adatto per aerazione / ventilazione:
sì






