pagina iniziale

ABB SPA - ABBQ855F622 FLANGIA METALLO TETTO APERTO 600

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 486 mm

  • Altezza - 1.5 mm

  • Profondità - 220 mm

  • Colore - Grigio

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

5411815219726

Codice prodotto

ABBQ855F622

Cod. produttore

Q855F622

Produttore

ABB

Larghezza:

486 mm

Altezza:

1.5 mm

Profondità:

220 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

250 mm

Adatto per pannelli pavimento:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

FLANGIA METALLO TETTO APERTO 600