ABB SPA - ABBQ855B618 SPEEM IP55 1800X600+TELAIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 1849 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 250 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
System Pro E Energy
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3800161600852
Codice prodotto
ABBQ855B618
Cod. produttore
Q855B618
Produttore
ABB
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
1849 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
250 mm
Larghezza in numero di moduli:
24
Modello coperchio:
Nessuno
Tipo di copertura:
Opzionale
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP55
Corrente nominale (In):
800 A
Numero di moduli:
288
Adatto per uso all'esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Numero di righe:
12
Profondità di incasso:
230 mm
Profondità interna:
170 mm
Struttura espandibile:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Spessore materiale scatola:
1.5 mm
Spessore materiale porta/coperchio:
1.5 mm
Classe di protezione:
I
Numero RAL:
7035
Adatto per protezione antifulmini:
sì
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
4
Superficie:
Verniciatura a polveri