ABB SPA - ABBQ843T611 SPEE L TETTO/FONDO CIECO L=600MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 604 mm
Altezza - 24.5 mm
Profondità - 250 mm
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
System Pro E Energy
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
5411815219566
Codice prodotto
ABBQ843T611
Cod. produttore
Q843T611
Produttore
ABB
Larghezza:
604 mm
Altezza:
24.5 mm
Profondità:
250 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
250 mm
Adatto per pannelli pavimento:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
sì