ABB SPA - ABBQ843E812 SPEEL IP43 1200X800+TELAIO+KIT UNIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
5411815219504
Codice prodotto
ABBQ843E812
Cod. produttore
Q843E812
Produttore
ABB
Estensione per mobile da parete, tipo System pro E energy L, struttura di base, tipo di montaggio: sospeso a parete, per installazione interna, kit piatto, forma di protezione I (messa a terra), classe di protezione IP43 (con porta) IP30, senza porta, norme di conformita: IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 61439-3; IEC62208, IK08 per alloggiamento, IK07 per porta in vetro e foro passante, verniciato a polvere RAL 7035, materiale lamiera d'acciaio, la porta deve essere aggiunta separatamente, la porta puo essere montata a sinistra o a destra, apertura porta 135?, piastra posteriore in lamiera d'acciaio, parte superiore e inferiore devono essere aggiunte separatamente, ingresso cavi tramite flangia di ingresso cavi grande, dimensioni in mm (A x L x P) 800 x 400(384) x 250, n. mod. DIN 60 (A = 150 mm), predisposto per estensione affiancata, predisposto per montaggio interno System pro E energy Combi (fino a 800 A)