ABB SPA - ABBQ843B806 SPEEL IP43 600X800+2 PAN.LAT.+TELAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
5411815219092
Codice prodotto
ABBQ843B806
Cod. produttore
Q843B806
Produttore
ABB
Mobile da parete, Tipo System pro E energy L, Struttura base, Tipo di montaggio: Sospeso a parete, per installazione interna, Kit piatto, Forma di protezione I (collegato a terra), Classe di protezione IP43 (con porta) IP30, senza porta, Norma acc.: IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 61439-3; IEC62208, IK08 per alloggiamento, IK07 per porta in vetro e foro passante, verniciato a polvere RAL 7035, materiale lamiera d'acciaio, la porta deve essere aggiunta separatamente, la porta puo essere montata a sinistra oa destra, apertura porta 135?, piastra posteriore in lamiera d'acciaio, parte superiore e inferiore devono essere aggiunte separatamente, ingresso cavi tramite flangia di ingresso cavi grande, dimensioni in mm (A x L x P) 1000 x 800 (816) x 250, n. mod. DIN 216 (A = 150 mm), predisposto per estensione affiancata, predisposto per montaggio interno System pro E energy Combi (fino a 800 A)


