ABB SPA - ABBQ843B420 SPEE L STRUTTURA2000X400+2 PAN.LAT.+TELA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - sì
Larghezza per installazione dell'armadio - 385 mm
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 250 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
System Pro E Energy
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
5411815219085
Codice prodotto
ABBQ843B420
Cod. produttore
Q843B420
Produttore
ABB
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
385 mm
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
250 mm
Larghezza:
385 mm
Altezza:
2000 mm
Dimensione modulare (Passo):
150 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no