ABB SPA - ABBQ843B414 SPEE L STRUTTURA1400X400+2 PAN.LAT.+TELA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5411815219054
Codice prodotto
ABBQ843B414
Cod. produttore
Q843B414
Produttore
ABB
Armadio da pavimento, Tipo System pro E energy L, Struttura di base, Tipo di montaggio: Sospeso a parete, per installazione interna, Kit piatto, Forma di protezione I (messa a terra), Classe di protezione IP43 (con porta) IP30, senza porta, Norma acc.: IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 61439-3; IEC62208, IK08 per alloggiamento, IK07 per porta in vetro e foro, verniciato a polvere RAL 7035, materiale lamiera d'acciaio, la porta deve essere aggiunta separatamente, la porta puo essere montata a sinistra o a destra, apertura porta 135?, piastra posteriore in lamiera d'acciaio, parte superiore e inferiore devono essere aggiunte separatamente, ingresso cavi tramite flangia di ingresso cavi grande, dimensioni in mm (A x L x P) 1400 x 400 (384) x 250, n. mod. DIN 108 (A = 150 mm), predisposto per estensione affiancata, predisposto per montaggio interno System pro E energy Combi (fino a 800 A)