ABB SPA - ABBQ830I210 SPEEL IP43-SPEEM IP55 VCAVI INT 1000X200


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 200 mm
Altezza - 1000 mm
Profondità - 2 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
System Pro E Energy
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
5411815229206
Codice prodotto
ABBQ830I210
Cod. produttore
Q830I210
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
200 mm
Altezza:
1000 mm
Profondità:
2 mm
Accessori di montaggio per armadi ABB - serie/ modello ABBQ830I210 - System Pro E Energy - SPEEL IP43-SPEEM IP55 VCAVI INT 1000X200