ABB SPA - ABBPWRP2040 PIASTRA DI FONDO INTERA H=2000MM L=400MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 2000 mm
Larghezza - 400 mm
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
8015646811004
Codice prodotto
ABBPWRP2040
Cod. produttore
PWRP2040
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Altezza:
2000 mm
Larghezza:
400 mm
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
PIASTRA DI FONDO INTERA H 2000MM L 400MM PER ARMADI